Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsender 1-Kanal 4385


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Handsender 1-Kanal 4385
Handsender 1-Kanal 4385
Artikel-Nr.:
     3517A-52556332
Hersteller:
     DELTA DORE
Herst.-Nr.:
     80000027
EAN/GTIN:
     4031909014160
Suchbegriffe:
Funk-Handsender
Funkhandsender
rademacher funk-handsender
funk handsender

Handsender 1-Kanal 4385

Garagentorantriebszubehör - Zubehör 1-Tasten Keeloq-Handsender mit selbstklebender Wandhalterung, 433MHz
Weitere Informationen:
Funkfrequenz:
433 MHz
Rollingcode-System:
ja
Reichweite:
30 m
Anzahl der Befehle:
1
Mit Funkhandsender:
ja
Funktaster unter Putz:
nein
Funktaster auf Putz:
nein
Mit Funkcodiergerät:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Funksender
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 22,89*
€ 31,20*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 23,94*
€ 32,44*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 24,06*
€ 32,71*
26 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 24,77*
€ 33,38*
€ 3,90*
ab € 27,40*
€ 36,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,71*
€ 38,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,59*
€ 35,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,53*
€ 33,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,06*
€ 28,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.