Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-Q5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-Q5
Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-Q5
Artikel-Nr.:
     6012B-51884329
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3087559
EAN/GTIN:
     0662488875596
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-Q5

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Kabel mit Steckverbinder M12x1, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Leitungslänge 0.15 m, Sichtbares Rot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer (NO)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Schutzart (IP):
IP50
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,63*
€ 237,16*
€ 4,98*
ab € 198,33*
€ 237,59*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 201,21*
€ 241,06*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 204,91*
€ 244,89*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 207,84*
€ 251,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,64*
€ 276,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,44*
€ 263,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,91*
€ 243,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.