|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-51884329 Herst.-Nr.: 3087559 EAN/GTIN: 0662488875596 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter DF-G2-PS-Q5 Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Kabel mit Steckverbinder M12x1, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Leitungslänge 0.15 m, Sichtbares Rot, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 10 mm | Höhe des Verstärkers: | 33 mm | Länge des Verstärkers: | 79,3 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Schutzart (IP): | IP50 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 199,63* | € 237,16* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 198,33* | € 237,59* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 201,21* | € 241,06* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 204,91* | € 244,89* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 207,84* | € 251,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|