Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Näherungsschalter induktiv IE5344


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Näherungsschalter induktiv IE5344
Näherungsschalter induktiv IE5344
Artikel-Nr.:
     6012B-51851787
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5344
EAN/GTIN:
     4021179085304
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Näherungsschalter induktiv IE5344

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: LCP
Weitere Informationen:
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
3 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Gehäusebauform:
Zylinder, Gewinde
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..30 V
Spannungsart:
DC
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
5
€ 5,99*
ab € 46,92*
€ 58,36*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,67*
€ 63,56*
7 Tage
23
€ 6,95*
ab € 51,36*
€ 63,65*
€ 5,46*
ab € 52,74*
€ 64,79*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 66,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,05*
€ 78,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,89*
€ 70,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,89*
€ 68,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,91*
€ 64,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,10*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,81*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,68*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,60*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.