Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Induktiver Sensor M8 x 1 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN Schließer Betrieb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3461-40092168
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IE5344
EAN/GTIN:
     4021179085304
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv
Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, M8 x 1, Metallgewinde, Schaltabstand: 3 mm, bündig einbaubar, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, 2-Leiter DC PNP/NPN, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PVC-Kabel, 3 x 0,14 mm², Betrieb als 3-Leiter oder 2-Leiter möglich, Werkstoff Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet aktive Fläche: LCP
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Herkunftsland:
Rumänien
Weitere Suchbegriffe: induktiver Näherungsschalter, induktiver näherungsschalter ip67, induktiver näherungssensor, induktiver näherungssensor pnp, IEBC003BASKG/0,3M/AS, IEBC003BASKG0,3MAS, IE5344, Induktiver Näherungsschalter, 2-Leiter DC PNP/NPN, 3-Leiter, 3-Leiter DC PNP, IEBC003BASKG/0.3m/AS, Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Metallgewinde, Schaltabstand 3mm, Schlieer, Schließer, bündig einbaubar, n.o., 6306232
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 5,99*
ab € 46,92*
€ 58,36*
Lager 3461
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 51,67*
€ 63,56*
11 Tage
23
€ 6,95*
ab € 51,64*
€ 63,93*
€ 5,46*
ab € 52,74*
€ 64,79*
Frei Haus
ab € 53,91*
€ 66,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,56*
€ 75,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,04*
€ 72,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,63*
€ 66,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,11*
€ 65,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,67*
€ 61,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1441040
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1441066
ab € 5,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1506888
ab € 8,10*
Zubehör
ifm electronic
E10221
ab € 3,27*
Zubehör
ifm electronic
E10734
ab € 2,35*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,81*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,68*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,54*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,60*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,02*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.