Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherer Scharnierschalter Zink-Druckguss SHS3Z-U1Z-SA-L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherer Scharnierschalter Zink-Druckguss SHS3Z-U1Z-SA-L
Artikel-Nr.:
     6012B-51842145
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019490058
EAN/GTIN:
     4024337066740
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
schaltscharnier bernstein
scharnierschalter

Sicherer Scharnierschalter Zink-Druckguss SHS3Z-U1Z-SA-L

Der Scharnierschalter SHS3Z bietet viel Flexibilität beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhöhten Manipulationsschutz. Das SHS3 kann an allen Türen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden. Der Schaltpunkt des sicheren Scharnierschalters, kann dabei über den gesamtem Schwenkbereich von 0° bis 270° frei eingestellt werden.
Weitere Informationen:
Mit Statusanzeige:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Zwangsöffnung:
ja
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Ausführung des Schaltglieds:
Schleichschaltglied
Breite des Sensors:
82 mm
Höhe des Sensors:
19,5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,88*
€ 130,48*
Frei Haus
ab € 107,13*
€ 131,75*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 111,09*
€ 137,14*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 112,38*
€ 140,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,96*
€ 162,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,14*
€ 163,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,79*
€ 162,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,80*
€ 144,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,09*
€ 132,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.