Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Sicherer Scharnierschalter, Zink-Druckguss, frei wählbarer Schaltpunkt, wiedereinstellbar, Linksanschlag, 4-pol M12 Stecker axial, 1xNC/1xNC


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3461-H4024337066740
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6019490058
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltscharnier
Scharnierschalter
schaltscharnier bernstein
scharnierschalter
Der Scharnierschalter SHS3Z bietet viel Flexibilität beim Einbau, Anschluss und bei der Einstellung. Da der Scharnierschalter direkt in die Schutzvorrichtung integriert ist, bietet er erhöhten Manipulationsschutz. Das SHS3 kann an allen Türen, Hauben und Klappen verwendet und rechts oder links befestigt werden. Der Schaltpunkt des sicheren Scharnierschalters, kann dabei über den gesamtem Schwenkbereich von 0° bis 270° frei eingestellt werden. Eine integrierte Feinjustageschraube ermöglicht das Nachstellen des Schaltpunktes um +/- 1,5°. Dank des mitgelieferten Austauschsatzes kann die Schaltpunkteinstellung beliebig oft wiederholt werden, wenn die Anlage erweitert wird. Da auch ein Leerscharnier mit identischem Design zur Verfügung steht, kann auf herkömmliche Lastscharniere verzichtet werden. ? Sichere, komplette Lösung für drehbare Schutzeinrichtungen mit Scharnieren, umfasst Scharnier und Sicherheitsschalter ? Dank Schutzart IP67 für den Einsatz in Bereichen mit schwerer Verschmutzung ? Hoher Manipulationsschutz, da direkt mit der Schutzeinrichtung verbunden ? Tragkräfte bis zu 1200N ? Schaltpunkt kann frei von 0° bis 270° eingestellt und später verändert werden ? Einfache Befestigung auch auf Profilen ? Einfache Nachstellung über eine integrierte Feinjustageschraube ? Systeme können rechts und links befestigt werden ? Geringer Wartungsaufwand ? Zink-Druckgussscharnier mit integriertem Sicherheitsschalter im Kunststoffgehäuse - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: SHS3Z-U1Z-SA-L, SHS3ZU1ZSAL, 6019490058
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 105,32*
€ 130,50*
€ 5,46*
ab € 106,43*
€ 131,76*
Frei Haus
ab € 111,55*
€ 137,18*
Lager 3461
unbekannt
€ 6,99*
ab € 114,36*
€ 141,73*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 131,02*
€ 162,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,15*
€ 167,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,09*
€ 153,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,47*
€ 149,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,36*
€ 136,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3461
Versand: Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.