Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehzahlsteller 8.5A 4kW 180/207V RASP5-8401#198837


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6012B-51779624
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198837
EAN/GTIN:
     4015081968954
Suchbegriffe:
Drehzahlregler
Drehzahlsteller
Drehzahlstarter
drehzahlstarter eaton

Drehzahlsteller 8.5A 4kW 180/207V RASP5-8401#198837

RASP5-8401A31-4120001S1_Drehzahlsteller, 8.5 A, 4 kW, Sensor-Eingang 4, 180/207 V DC, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Lüfter
Weitere Informationen:
Netzspannung:
380..480 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
500 Hz
Max. Ausgangsspannung:
500 V
Nennausgangsstrom I2N:
8,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
4 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: drehzahlregler
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 966,26*
€ 1.060,84*
167 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 971,76*
€ 1.061,37*
25 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 964,09*
€ 1.061,37*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 1.006,92*
€ 1.103,75*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.090,93*
€ 1.191,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.103,75*
€ 1.313,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,53*
€ 1.302,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.060,23*
€ 1.261,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.036,35*
€ 1.233,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.006,92*
€ 1.198,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,50*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,88*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,45*
Zubehör
Eaton
290424
ab € 28,25*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P DX-CBL-PC-3M0
ab € 47,30*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,48*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.