Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussleitung 5x1.5mm² 1.5m, gr RA-C3/C1-1,5HF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Artikel-Nr.:
     262-E225A50
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     290210
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
anschlussleitung 5x2,5
anschlussleitung
anschlussleitung 1,5 m
Anschlussleitung 5x1.5mm² 1.5m, gr RA-C3/C1-1,5HF
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Außendurchmesser ca.:
10 mm mm
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
1.5 mm²
Länge:
1.5 m m
Mantel-Farbe:
grau
Mantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
500 - 500 V V
Nennstrom:
12 A
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Temperaturbeständigkeit:
0 - 0 °C °C
Ölbeständig nach EN IEC 60811-404:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlussschnur, Euro-Verlängerung, Flachleitung, Geräteanschlussleitung, Kaltgeräteverlängerung, Kaltgeräte-Verlängerung, Kleingerätezuleitung, Konfektionierte Leitung, Leitung, Netzanschlusskabel, Netzanschlussleitung, SCHUKO-Zuleitung, Verlängerungskabel, Zuleitung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 82,55*
€ 101,21*
€ 5,46*
ab € 83,23*
€ 101,67*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 82,97*
€ 101,92*
10 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 83,21*
€ 101,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 94,37*
€ 114,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,25*
€ 127,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,28*
€ 124,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,37*
€ 112,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eaton
198730
ab € 856,23*
Ähnlich
Eaton
198737
ab € 881,67*
Ähnlich
Eaton
198729
ab € 854,71*
Ähnlich
Eaton
198741
ab € 965,51*
Ähnlich
Eaton
198743
ab € 963,89*
Ähnlich
Eaton
198733
ab € 937,33*
Ähnlich
Eaton
198740
ab € 951,41*
Ähnlich
Eaton
198747
ab € 939,34*
Ähnlich
Eaton
198744
ab € 928,17*
Ähnlich
Eaton
198751
ab € 1.020,50*
Ähnlich
Eaton
198748
ab € 1.007,78*
Ähnlich
Eaton
198752
ab € 951,66*
Ähnlich
Eaton
198755
ab € 965,04*
Ähnlich
Eaton
198754
ab € 962,91*
Ähnlich
Eaton
198758
ab € 1.046,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.