Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennverstärker S1SD-1AI-1U.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennverstärker S1SD-1AI-1U.1
Trennverstärker S1SD-1AI-1U.1
Artikel-Nr.:
     6012B-47657830
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     276397
EAN/GTIN:
     4050143066827
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Isolationsverstärker

Trennverstärker S1SD-1AI-1U.1

v_shortname: Trennverstärker, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Analogeingang: 0(2) V ... 10 V, 0(4) mA ... 20 mA, Ausgang: 0(2) V ... 10 V, 0(4) mA ... 20 mA, Versorgung: 24 V DC, Anschluss: Power Bus oder Klemmen 1-, 2+, Anschluss: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 6,2 mm
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
Breite:
6,2 mm
Höhe:
97 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
107 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 116,97*
€ 129,73*
Frei Haus
ab € 113,60*
€ 130,29*
2 Tage
2
€ 4,95*
ab € 118,90*
€ 131,83*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 121,67*
€ 134,59*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 121,42*
€ 134,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,71*
€ 160,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,46*
€ 158,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,21*
€ 156,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,79*
€ 154,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
278541
ab € 36,73*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
S1SD-2PF
ab € 53,19*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETH5.250
ab € 35,87*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETL5.250
ab € 30,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.