Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl + Fuchs S1SD Signalwandler, Isolationsverstärker 16.8 → 31.2V dc, Strom, Spannung 30 V, 50mA EIN /


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1348130
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     S1SD-1AI-1U.1
EAN/GTIN:
     5059040250956
Suchbegriffe:
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter
Isolationsverstärker
Modul-Typ = Isolationsverstärker
Eingangssignal-Typ = Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ = Strom, Spannung
Ausgangsbereich = 0 → 10 V, 0 → 20 mA, 2 → 10 V, 4 → 20mA
Versorgungsspannung = 16.8 → 31.2V dc
Montage Typ = DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich = -25 → +70°C
Serie = S1SD
Anschluss = Schraubbefestigung

SC-System-Signalwandler Pepperl+Fuchs. SC-System-Signalwandler von Pepperl + Fuchs wurden eigens für Unviersalanwendungen entwickelt, um eine zuverlässige Prozesskommunikation sicherzustellen. Hochwertige Isolierung, erweiterter Temperaturbereich von und ein extrem kompaktes Gehäusedesign machen diese Signalwandler aus. Das SC-System bietet leistungsstarke Module für analoge und digitale Messsignale – vom Trennverstärker über den praktischen Temperaturkonverter bis zum Schaltverstärker. Passendes Zubehör ermöglicht eine einfache und schnelle Stromversorgung, Installation und Konfiguration von Signalwandlern. Das SC-System kombiniert die stärksten Eigenschaften vergleichbarer Geräte in einer einzigen Produktfamilie. Eigenschaften und Vorteile. Schnelle und einfache Montage. Reduzierter Kraftaufwand bei der Verdrahtung aufgrund von Power Bus. Minimaler Platzbedarf durch 6 mm Modulbreite und 97 mm Höhe. Erweiterter Temperaturbereich von –25 °C bis 70 °C. Hochwertige galvanische Trennung mit 300 V Betriebsspannung/3 kV Prüfspannung. Optimiertes Gehäusedesign für leichte Handhabung
Weitere Informationen:
Modul-Typ:
Isolationsverstärker
Eingangssignal-Typ:
Strom, Spannung
Ausgangssignal Typ:
Strom, Spannung
Ausgangsbereich:
0 → 10 V, 0 → 20 mA, 2 → 10 V, 4 → 20mA
Versorgungsspannung:
16.8 → 31.2V dc
Montage Typ:
DIN-Schienen
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +70°C
Serie:
S1SD
Anschluss:
Schraubbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Trennverstärker, Trennverstärker Halbleiterbaustein, pepperl+fuchs proz. trennverstärker, trennverstärker halbleiterbaustein, 1348130, Relais und Signalaufbereitung, Signalwandler und -isolatoren, Signalwandler, Pepperl + Fuchs, S1SD1AI1U1, Relays & Signal Conditioning, Signal Conditioners & Isolators, Signal Conditioners
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 117,55*
€ 129,46*
Lager 108
Frei Haus
ab € 113,61*
€ 130,03*
3 Tage
2
€ 4,95*
ab € 119,02*
€ 131,56*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,01*
€ 134,31*
Frei Haus
ab € 121,70*
€ 134,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,03*
€ 154,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,98*
€ 153,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,36*
€ 150,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,03*
€ 144,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,61*
€ 135,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
278541
ab € 36,74*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
S1SD-2PF
ab € 53,26*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETH5.250
ab € 35,99*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
POWERBUS-SETL5.250
ab € 30,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.