|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012B-41898134 Herst.-Nr.: 3066225 EAN/GTIN: 0662488662257 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FPQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Breite des Verstärkers: | 15 mm | Höhe des Verstärkers: | 34,5 mm | Länge des Verstärkers: | 27,5 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Gehäusebauform: | Quader | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 97,48* | € 118,60* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 100,60* | € 121,46* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 101,64* | € 123,15* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 104,39* | € 126,42* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 105,35* | € 128,77* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|