Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FPQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FPQ
Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FPQ
Artikel-Nr.:
     3517A-41898134
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3066225
EAN/GTIN:
     0662488662257
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter QS18VP6FPQ

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Kabel mit Steckverbinder, PVC, 150 mm, 8 mm Stecker, 4-polig, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
15 mm
Höhe des Verstärkers:
34,5 mm
Länge des Verstärkers:
27,5 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Gehäusebauform:
Quader
Lichtart:
Rotlicht unpolarisiert
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,30*
€ 118,75*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 100,31*
€ 121,62*
18 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,83*
€ 123,31*
Frei Haus
ab € 104,58*
€ 126,58*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,45*
€ 129,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,62*
€ 144,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,18*
€ 144,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,31*
€ 136,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,68*
€ 129,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.