Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LFH 60110 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-40757349
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFH6011007035
EAN/GTIN:
     4012740325172
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LFH 60110 lgr

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 77,98*
€ 99,76*
€ 5,46*
ab € 80,01*
€ 102,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,60*
€ 103,17*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 83,29*
€ 106,65*
€ 18,00*
ab € 88,4814*
€ 112,3814*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 106,65*
€ 126,9135
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 104,62*
€ 124,4978
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 100,18*
€ 119,2142
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 98,78*
€ 117,5482
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 83,29*
€ 99,1151
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 41,645* pro Meter)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,86*
Zubehör
Hager
MH2026
ab € 9,71*
Zubehör
Hager
M66827035
ab € 31,93*
Zubehör
Hager
M66837035
ab € 7,45*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057035
ab € 13,63*
Zubehör
Hager
LF6011067035
ab € 4,16*
Zubehör
Hager
M66817035
ab € 30,65*
Zubehör
Tehalit
LFF6011047035
ab € 17,00*
Zubehör
Hager
M55067035
ab € 12,30*
Zubehör
Tehalit
LF6011087035
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.