Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal LFH 60110 lgr


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-40757349
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     LFH6011007035
EAN/GTIN:
     4012740325172
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal LFH 60110 lgr

Leitungsführungskanal aus PC/ABS halogenfrei LFH 60x110mm lichtgrau. Elektro-Installationskanal-System Leitungsführungskanal aus halogenfreiem Kunststoff nach DIN EN 50085-1 zur Leitungsverlegung. Halogenfreier Kunststoff ist flammwidrig und entwickelt in Verbindung mit Feuchtigkeit, z.B. Löschwasser, keine korrosiven Brandgase. Somit sind elektronische Geräte und Sachwerte besser geschützt.
Weitere Informationen:
Höhe:
60 mm
Breite:
110 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
5460 mm²
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 80,32*
€ 102,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 80,41*
€ 102,60*
17 Tage
nicht lagernd
€ 69,00*
ab € 83,10*
€ 105,61*
Frei Haus
ab € 83,64*
€ 106,05*
€ 18,00*
ab € 88,3614*
€ 110,7514*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,48*
€ 121,9512
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 100,55*
€ 119,6545
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,22*
€ 114,5018
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,64*
€ 111,4316
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 80,32*
€ 95,5808
pro Packung
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 40,16* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5111
ab € 2,84*
Zubehör
Hager
MH2026
ab € 9,773*
Zubehör
Hager
M66827035
ab € 32,73*
Zubehör
Hager
M66837035
ab € 7,31*
Zubehör
Tehalit
LFF6011057035
ab € 13,89*
Zubehör
Hager
LF6011067035
ab € 4,23*
Zubehör
Hager
M66817035
ab € 31,73*
Zubehör
Tehalit
LFF6011047035
ab € 17,20*
Zubehör
Hager
M55067035
ab € 12,52*
Zubehör
Tehalit
LF6011087035
ab € 12,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.