| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-38365354 Herst.-Nr.: 91639020105 EAN/GTIN: 4020863378012 |
| |
|
| | |
| Seilabhängung SAY -DZ 120 me Montage-Zubehör Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage), für hokal, procube, cubus. Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage) Y-Seilpendel ohne elektrischem Anschluss, für hokal, procube, cubus. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Seilabhängung | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | sonstige | Werkstoff: | sonstige | Länge: | 1900 mm | Höhe: | 1900 mm | Durchmesser: | 1,2 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,89* | € 15,70* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,98* | € 15,83* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,24* | € 16,19* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 11,52* | € 16,59* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 12,34* | € 17,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|