Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seilabhängung SAY -DZ 120 me


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seilabhängung SAY -DZ 120 me
Seilabhängung SAY -DZ 120 me
Artikel-Nr.:
     3517I-38365354
Hersteller:
     Regiolux
Herst.-Nr.:
     91639020105
EAN/GTIN:
     4020863378012
Suchbegriffe:
Seilabhängung
Seilaufhängung
regiolux seilabhängung
seilabhängung

Seilabhängung SAY -DZ 120 me

Montage-Zubehör Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage), für hokal, procube, cubus. Deckenzylinder metall, Seil D=1,2mm L=1900mm, Querseil L=120mm (z.B. Lichtbandmontage) Y-Seilpendel ohne elektrischem Anschluss, für hokal, procube, cubus.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Seilabhängung
Zubehör:
ja
Ersatzteil:
nein
Transparent:
nein
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
1900 mm
Höhe:
1900 mm
Durchmesser:
1,2 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,86*
€ 15,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,95*
€ 15,79*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 11,21*
€ 16,14*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 11,49*
€ 16,54*
€ 3,90*
ab € 12,32*
€ 17,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,86*
€ 12,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.