Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O
Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O
Artikel-Nr.:
     6012-37354284
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     239215
EAN/GTIN:
     4050143063178
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O

v_shortname: SMART-Transmitterspeisegerät, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Analogeingang, Anzahl der Kanäle: 1, Feldseite Signal: 4 ... 20 mA, Feldseite Gerät: 2-Draht-Transmitter, 3-Draht-Transmitter, Stromquelle, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: HART-Kommunikation, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 20 mm, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Kanäle:
1
SIL nach IEC 61508:
3
Breite:
20 mm
Höhe:
124 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Tiefe:
115 mm
Schutzart (IP):
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
Frei Haus
ab € 213,45*
€ 234,14*
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 247,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 249,55*
8 Tage
1
€ 6,95*
ab € 236,72*
€ 256,66*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,55*
€ 256,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 249,55*
€ 296,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 247,10*
€ 294,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,65*
€ 289,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,96*
€ 284,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,88*
€ 272,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189784
ab € 81,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,08*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 148,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.