Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pepperl+Fuchs SMART-Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O
Transmitterspeisegerät KFD2-STC5-1.2O
Artikel-Nr.:
     4792-H4050143063178
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     239215
EAN/GTIN:
     4050143063178
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker
Baureihe KFD...; Aufbaugehäuse 20 mm; Anschlussklemmen abziehbar; Speisespannung 24 VDC nominal; Power Rail Anschluss; Übertragungsbereich 0/4 ... 20 mA; galvanische Trennung zwischen Eingang,; Ausgang und Speisespannung; 2 galvanisch getrennte Ausgänge; 1- kanalig
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP20
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Singapur
Weitere Suchbegriffe: KFD2-STC5-1.2O, KFD2STC51.2O, 239215, Trennschaltverstärker, Amplifier, Binärtrenner, Schaltverstärker, Trennschaltgerät, Verstärker
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
160
Frei Haus
ab € 213,45*
€ 234,14*
Frei Haus
ab € 226,28*
€ 247,31*
Frei Haus
ab € 228,88*
€ 249,55*
Lager 4792
1
€ 6,95*
ab € 236,72*
€ 256,66*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 237,55*
€ 256,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,66*
€ 305,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 254,94*
€ 303,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 251,22*
€ 298,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,40*
€ 293,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
189784
ab € 81,41*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
197007
ab € 78,08*
Zubehör
Pepperl+Fuchs
293523
ab € 148,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.