|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-35258096 Herst.-Nr.: AC2417 EAN/GTIN: 4021179003810 |
| |
|
|  |  |
 | E/A Module f. den Feldeins 26,5-31,6 DC AC2417 Bussystem AS-Interface, Aktives CompactLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) / 15...30 V DC (AUX), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 75 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, IR-Adressierung möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Buchse: Messing vernickelt Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt O-Ring (Buchse): Viton Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt Weitere Informationen:  |  | Anzahl der digitalen Ausgänge: | 4 | Art des Digitalausgangs: | sonstige | Ausgangsstrom: | 2 A | Zulässige Spannung am Ausgang: | 26,5..31,6 V | Art der Ausgangsspannung: | DC | Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden: | ja | Mit optischer Schnittstelle: | nein | Unterstützt Protokoll für TCP/IP: | nein | Unterstützt Protokoll für PROFIBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (9) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 33 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 149,43* | € 166,62* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 150,40* | € 168,12* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 152,49* | € 173,08* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 157,01* | € 175,12* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 165,85* | € 185,73* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|