Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E/A Module f. den Feldeins 26,5-31,6 DC AC2417


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-35258096
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     AC2417
EAN/GTIN:
     4021179003810
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

E/A Module f. den Feldeins 26,5-31,6 DC AC2417

Bussystem AS-Interface, Aktives CompactLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC (AS-i) / 15...30 V DC (AUX), Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 75 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, IR-Adressierung möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Buchse: Messing vernickelt Gewindebuchsen im Unterteil: Messing vernickelt O-Ring (Buchse): Viton Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt
Weitere Informationen:
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Art des Digitalausgangs:
sonstige
Ausgangsstrom:
2 A
Zulässige Spannung am Ausgang:
26,5..31,6 V
Art der Ausgangsspannung:
DC
Kurzschlussschutz, Ausgänge vorhanden:
ja
Mit optischer Schnittstelle:
nein
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
nein
Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 149,43*
€ 166,62*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 150,40*
€ 168,12*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 152,49*
€ 173,08*
Frei Haus
ab € 157,01*
€ 175,12*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 165,85*
€ 185,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 168,12*
€ 200,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,02*
€ 199,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,49*
€ 193,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,02*
€ 190,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,40*
€ 178,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.