Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anlagenschutzschalter 3-pol, 15-36A PKE65/XTUWCP-36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Vorderseite
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht rechts
Artikel-Nr.:
     6012-33050221
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     168973
EAN/GTIN:
     4015081654642
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorschutzschalter
eaton motorschutzschalter 690v

Anlagenschutzschalter 3-pol, 15-36A PKE65/XTUWCP-36

Leistungsschalter für Anlagenschutz nach IEC 60947-2 bestehend aus Grundgerät PKE65 und elektronischer Auslöseeinheit PKE-XTUWCP-36. Elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4 : 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser
Weitere Informationen:
Bemessungsdauerstrom Iu:
36 A
Bemessungsspannung:
690 V
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz:
50 kA
Überlastauslöser Stromeinstellung:
15..36 A
Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers:
75..288 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
1008 A
Integrierter Erdschlussschutz:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Gerätebauart:
Einbaugerät Festeinbautechnik
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 164,90*
€ 193,14*
Frei Haus
ab € 169,85*
€ 198,23*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 171,91*
€ 199,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 177,02*
€ 206,82*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 183,95*
€ 213,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,82*
€ 246,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,70*
€ 245,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,81*
€ 238,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,44*
€ 233,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,02*
€ 210,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.