| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-33050221 Herst.-Nr.: 168973 EAN/GTIN: 4015081654642 |
| |
|
| | |
| Anlagenschutzschalter 3-pol, 15-36A PKE65/XTUWCP-36 Leistungsschalter für Anlagenschutz nach IEC 60947-2 bestehend aus Grundgerät PKE65 und elektronischer Auslöseeinheit PKE-XTUWCP-36. Elektronischer Weitbereichsüberlastschutz (2,4 : 1), einstellbarer Kurzschlussauslöser Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 36 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 50 kA | Überlastauslöser Stromeinstellung: | 15..36 A | Einstellbereich des kurzzeitverzögerten Kurzschlussauslösers: | 75..288 A | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1008 A | Integrierter Erdschlussschutz: | nein | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 164,90* | € 193,14* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 169,85* | € 198,23* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 171,91* | € 199,42* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 177,02* | € 206,82* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 183,95* | € 213,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|