|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-31894920 Herst.-Nr.: 3086288 EAN/GTIN: 0662488862886 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-PR-2M Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Umgebungslichtsensor, Passiv, kein Sender, Benötigt 1 Lichtleiter vom Typ PI..., 2m Kabel, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Wechsler (NO/NC) | Breite des Verstärkers: | 10 mm | Höhe des Verstärkers: | 33 mm | Länge des Verstärkers: | 79,3 mm | Gehäusebauform: | Quader | Schutzart (IP): | IP50 | Umgebungstemperatur: | -10..55 °C | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 222,66* | € 271,58* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 225,94* | € 273,01* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 227,15* | € 275,39* |  |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 228,79* | € 276,47* |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 231,37* | € 282,87* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|