Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-PR-2M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-PR-2M
Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-PR-2M
Artikel-Nr.:
     3517I-31894920
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3086288
EAN/GTIN:
     0662488862886
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter DF-G1-PR-2M

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Umgebungslichtsensor, Passiv, kein Sender, Benötigt 1 Lichtleiter vom Typ PI..., 2m Kabel, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Ausgang, Hell-/Dunkelschaltend, Programmierung über Teach-Leitung oder Mehrfunktions-Taster
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Breite des Verstärkers:
10 mm
Höhe des Verstärkers:
33 mm
Länge des Verstärkers:
79,3 mm
Gehäusebauform:
Quader
Schutzart (IP):
IP50
Umgebungstemperatur:
-10..55 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 222,66*
€ 271,58*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 225,94*
€ 273,01*
Frei Haus
ab € 227,15*
€ 275,39*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 228,79*
€ 276,47*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 231,37*
€ 282,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,01*
€ 324,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 258,18*
€ 307,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,08*
€ 289,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 234,58*
€ 279,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,94*
€ 268,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.