| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-28660003 Herst.-Nr.: 370205 EAN/GTIN: 4015613653488 |
| |
|
| | |
| Multibräter 300 370205 Multibräter 300, Frequenz 50-60 Hz, Eigenschaften Ablasshahn mit Bajonettverschluss,Spritzschutz umlaufend verschweißt, Geräte-Anschluss Steckerfertig, Serie -, Breite Tiegel 325 mm, Anzahl Heizzonen 1, Fettablasshahn Ja, Fettauffangbehälter Nein, Temperaturbereich bis 300 °C, Spannung 230 V, Inhalt 10,6 Liter, Typ Tischgerät Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 502,05* | € 585,42* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 565,11* | € 659,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 646,46* | € 744,94* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 662,99* | € 760,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|