Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm.
Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm.
Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm.
Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm.
Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm.
Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm.
Artikel-Nr.:
     2813-380-4056
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     370205
EAN/GTIN:
     4015613653488
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Multibräter
Elektromultibräter
Multibräter
Schaschlik-Bräter

Bartscher Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz | Maße: 33 x 58 x 300 cm. Gewicht: 23,8 kg
Multibräter 300 | Frequenz: 50-60 Hz • Eigenschaften: Ablasshahn mit Bajonettverschluss ,Spritzschutz umlaufend verschweißt • Geräte-Anschluss: Steckerfertig • Serie: - • Breite Tiegel: 325 mm • Anzahl Heizzonen: 1 • Fettablasshahn: Ja • Fettauffangbehälter: Nein • Temperaturbereich bis: 300 °C • Spannung: 230 V • Inhalt;10,6 Liter • Typ;Tischgerät • Höhe Tiegel;60 mm • Kontrollleuchte;Aufheizen • Material Tiegel;Stahl • Inklusive;1 Verschlussstopfen • Anschlusswert;3 kW • Material;Edelstahl • Temperaturbereich von;50 °C • Plattenstärke;10 mm • Tiefe Tiegel;535 mm • Wichtiger Hinweis;-• | Maße: 33 x 58 x 300 cm. Gewicht: 23,8 kg

Weitere Informationen:
Länge:
58 cm
Breite:
33 cm
Höhe:
30 cm
Gewicht:
23.80 kg
Volumen:
0.09 Liter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 500,65*
€ 590,50*
Lager 2813
1
Frei Haus
ab € 567,19*
€ 667,88*
Frei Haus
ab € 644,87*
€ 759,16*
Frei Haus
ab € 659,52*
€ 775,73*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 667,88*
€ 794,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 665,81*
€ 792,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 639,19*
€ 760,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,08*
€ 729,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 567,19*
€ 674,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.