Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme 1-4qmm,sw,12p. 129.0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme 1-4qmm,sw,12p. 129.0
Anschlussklemme 1-4qmm,sw,12p. 129.0
Maßzeichnung (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     6012-25931923
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     129.0
EAN/GTIN:
     4011126402049
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen

Anschlussklemme 1-4qmm,sw,12p. 129.0

Anschlussklemme nach DIN EN 60998, mit 12 abtrennbaren Klemmstellen, halogenfrei. Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 13 x 16,5 x 95 mm Klemmbereich eindrähtig, starr, flexibel : 1,0 - 4,0 mm² Werkstoff Isolierteil : PP Werkstoff Klemmbolzen : Stahl verzinnt Werkstoff Klemmschrauben : galvanisch verzinkter Stahl Max. Umgebungstemperatur nach EN 60998 : T80 Nennspannung : 450 V Farbton : schwarz
Weitere Informationen:
Bohrlochabstand mittig:
8,1 mm
Explosionsgeprüfte Ausführung "Ex e":
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1..4 mm²
Bemessungsstrom In:
32 A
Bemessungsspannung:
450 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Schraubanschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Schraubanschluss
Polzahl:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5583*
€ 0,8483*
10
€ 5,46*
ab € 0,559*
€ 0,849*
Lager 6012
10
€ 3,90*
ab € 0,633*
€ 0,963*
1
€ 5,95*
ab € 0,75313*
€ 1,29313*
1
€ 9,80*
ab € 0,7567*
€ 1,2967*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,963*
€ 1,14597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,873*
€ 1,03887
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,793*
€ 0,94367
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,633*
€ 0,75327
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.