Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlussklemme, DIN EN 60998, 1,0 bis 4,0 mm², schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anschlussklemme, DIN EN 60998, 1,0 bis 4,0 mm², schwarz
Anschlussklemme, DIN EN 60998, 1,0 bis 4,0 mm², schwarz
Artikel-Nr.:
     284WZ-107157
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     129.0
EAN/GTIN:
     4011126402049
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
- für Massivleiter, flexible und mehrdrätige Leiter - zwölf Klemmstellen - Klemmbolzen besteht aus Messing - unverlierbare Klemmschrauben aus galvanisch verzinktem Stahl - Klemmbereich 1,0 bis 4,0 mm² - Farbe schwarz - Abmessung H x B x L 13 x 16,5 x 95 mm - Material Kunststoff PP
Weitere Informationen:
Klemmbereich:
1,0 bis 4,0 mm²
Farbe:
schwarz
Abmessung H x B x L:
13 x 16,5 x 95 mm
Material:
Kunststoff PP
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 0,5583*
€ 0,8383*
10
€ 5,46*
ab € 0,559*
€ 0,839*
3 Tage
213
10
€ 5,80*
ab € 0,63*
€ 0,95*
10
€ 3,90*
ab € 0,633*
€ 0,953*
Lager 284
1
€ 9,80*
ab € 0,7567*
€ 1,3067*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,3067*
€ 1,55497
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,1267*
€ 1,34077
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,0167*
€ 1,20987
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9767*
€ 1,16227
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9267*
€ 1,10277
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7567*
€ 0,90047
pro Stück
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.