| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-25163034 Herst.-Nr.: A24A EAN/GTIN: 4015153035294 |
| |
|
| | |
| Kleinverteiler A24A Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tür,mit Steckklemmen,N+PE je 3 x2,5-16 + 14 x1,5-4mm²,zusätzliche N-FI-Klemme 3 x16,2 x10mm²,Abmessungen BxHxT (mm) 300 x370 x106,TE je 18mm 24/28,Reihen 2,Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tür,Schutzart: IP30,Für Geräte bis 63A,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienmäßig mit Fixierung für die Zu- undAbgangsleitungen sowie Vorprägungen für rückseitige und seitliche Leitungseinführungen,Vorprägungen für Kabelkanäle,Gerätereihen für 12 TE (auf 14 TE erweiterbar),Farbton: RAL 9016 (verkehrsweiß),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,PE/N-Klemme mit +,-Schrauben,berührungssicher,mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Trägers,Ab 2-reihigerAusführung mit zusätzlicher FI-N-Klemme,Für Einbaugeräte von 51 bis 68mm,MitAbgesenkter Gerätetragschiene (Zubehör)Auch Einbaugeräte bis 88mm einsetzbar,VolltürAls optionales Zubehör,Volltüren:,Aus Stahlblech,pulverbeschichtet,Serienmäßig mit Türbetätigung durch flächenbündigen Designer-Griff,zurückklappend,Türöffnungswinkel über 180grad,Türanschlag wahlweise rechts oder links,Farbton: RAL 9016,verkehrsweiß, Weitere Informationen: | | Montageart: | Aufputz | Anzahl der Reihen: | 2 | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Art der Abdeckung: | ohne | Ausführung Deckel: | mit Ausschnitt | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Höhe: | 370 mm | Breite: | 305 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 28,08* | € 37,82* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,69* | € 38,11* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 29,05* | € 38,42* | | | | Lager 6012 | | | | | | € 3,90* | ab € 29,23* | € 38,60* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 29,36* | € 38,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|