Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tur,mit Steckklemmen,N+PE je 3 x2,5-16 + 14 x1,5-4mm?,zusatzliche N-FI-Klemme 3 x16,2 x10mm?,Abmessungen BxHxT (mm) 300 x370 x106,TE je 18mm 24/28,Reihen 2,Aufputz-Kleinverteiler,ohne Tur,Schutzart: IP30,Fur Gerate bis 63A,Verteiler-BodenplatteAus Kunststoff,serienma?ig mit Fixierung fur die Zu- undAbgangsleitungen sowie Vorpragungen fur ruckseitige und seitliche Leitungseinfuhrungen,Vorpragungen fur Kabelkanale,Geratereihen fur 12 TE (auf 14 TE erweiterbar),Farbton: RAL 9016 (verkehrswei?),Gebaut nach DIN VDE 0603-1,DIN 43871,PE/N-Klemme mit +,-Schrauben,beruhrungssicher,mit montagefreundlicher Verrastung des PE+N-Tragers,Ab 2-reihigerAusfuhrung mit zusatzlicher FI-N-Klemme,Fur Einbaugerate von 51 bis 68mm,MitAbgesenkter Geratetragschiene (Zubehor)Auch Einbaugerate bis 88mm einsetzbar,VollturAls optionales Zubehor,Vollturen:,Aus Stahlblech,pulverbeschichtet,Serienma?ig mit Turbetatigung durch flachenbundigen Designer-Griff,zuruckklappend,Turoffnungswinkel uber 180grad,Turanschlag wahlweise rechts oder links,Farbton: RAL 9016,verkehrswei?, |