|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-22769117 Herst.-Nr.: 3066314 EAN/GTIN: 0662488663148 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter D10DPFPQ5 Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Kunststofflichtleiter, Leitungslänge 0.15 m, Kabel, 150 mm mit Stecker, M12 x 1, 6-polig, Teach-in Programmierung, Ansprechzeit einstellbar, Rotes sichtbares Licht, Betriebsspannung 12 24 VDC, optische Leistung einstellbar, Ausschaltverzögerung (0 100 ms) Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Breite des Verstärkers: | 10,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 35,9 mm | Länge des Verstärkers: | 68,1 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 65 mA | Lichtart: | Rotlicht unpolarisiert | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 275,13* | € 316,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 277,18* | € 318,68* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 279,50* | € 321,90* |  |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 281,35* | € 323,36* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 282,49* | € 332,04* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|