|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5088434 Herst.-Nr.: 3066314 EAN/GTIN: 0662488663148 |
| |
|
|  |  |
 | Ausführung des elektrischen Anschlusses Steckverbinder M12, Ausführung des Schaltausgangs PNP, Ausführung der Schaltfunktion Schließer (NO), Breite des Verstärkers 10,5mm, Höhe des Verstärkers 35,9mm, Länge des Verstärkers 68,1mm, Gehäusebauform Quader, Leerlaufstrom 65mA, Lichtart Rotlicht unpolarisiert, Schutzart (IP) IP50, Umgebungstemperatur -10 ... 55°C, Werkstoff des Gehäuses Kunststoff, Werkstoff des Kabelmantels Polyvinylchlorid (PVC), - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichtleitersensor / Lichtleiterverstärker, Lichtleiterverstärker |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 275,04* | € 323,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 276,84* | € 325,95* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 278,74* | € 329,24* |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 281,48* | € 330,73* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 283,34* | € 339,61* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|