Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose+Schalter frontrastend, vws GS11019016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     6012-20768264
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GS11019016
EAN/GTIN:
     4012740993678
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
kanalsteckdose tehalit

Steckdose+Schalter frontrastend, vws GS11019016

Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß. Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, kanalsteckdose 1fach
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 37,15*
€ 44,77*
1
€ 5,46*
ab € 36,35*
€ 48,43*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,57*
€ 48,52*
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 37,15*
€ 48,90*
Lager 6012
1
€ 3,90*
ab € 37,25*
€ 49,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,17*
€ 58,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,77*
€ 53,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,25*
€ 44,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4700
ab € 15,64*
Zubehör
Hager
G4703
ab € 2,75*
Zubehör
Hager
G4713
ab € 2,71*
Zubehör
Hager
GKWAD13015
ab € 18,43*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,39*
Zubehör
Hager
GKWAD13025
ab € 22,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.