Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckdose+Schalter frontrastend, vws GS11019016


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-20768264
Hersteller:
     Tehalit
Herst.-Nr.:
     GS11019016
EAN/GTIN:
     4012740993678
Suchbegriffe:
Kanalsteckdose
SmartHome Einbauschalter
SmartHome Schalter
kanalsteckdose tehalit

Steckdose+Schalter frontrastend, vws GS11019016

Steckdose+Schalter mit Wago Steck-/Klemmtechnik Frontrastend in verkehrsweiß. Kanalsteckdose 1-fach und Schalter, mit erhöhtem Berührungsschutz, vorverdrahtet, mit Schnellbefestigung für frontrastender Geräteeinbau, anreihbar durch 3-poliges Steckverbindersystem. Leitungsanschluss über Steckklemmen 1,5 - 2,5 mm² oder über verpolungssicheres Steckverbindersystem.
Weitere Informationen:
Ausführung:
SCHUKO
Schutzkontakt:
ja
Schutzleiterkontakt rund:
nein
Mit Signallampe:
nein
Mit eingebauter USB-Spannungsversorgung:
nein
Anzahl der Einheiten:
2
Anzahl der Module (bei Modulbauweise):
2
Anzahl der Steckdosen schaltbar:
1
Anzahl der Phasen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kanalsteckdose, kanalsteckdose 1fach, Steckdose
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 37,37*
€ 44,41*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 36,60*
€ 48,21*
19 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 36,68*
€ 48,30*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 36,91*
€ 48,68*
1
€ 3,90*
ab € 37,06*
€ 48,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,02*
€ 53,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,58*
€ 51,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,60*
€ 43,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
G4700
ab € 15,73*
Zubehör
Hager
G4703
ab € 2,75*
Zubehör
Hager
G4713
ab € 2,70*
Zubehör
Hager
GKWAD13015
ab € 18,38*
Zubehör
Tehalit
GKWAD13050
ab € 29,33*
Zubehör
Hager
GKWAD13025
ab € 22,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.