Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interface-Relais 2W 8A 12VDC RSB2A080JDPV


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Interface-Relais 2W 8A 12VDC RSB2A080JDPV
Interface-Relais 2W 8A 12VDC RSB2A080JDPV
Artikel-Nr.:
     6012-20068314
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     RSB2A080JDPV
EAN/GTIN:
     3606489562748
Suchbegriffe:
Industrierelais
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais

Interface-Relais 2W 8A 12VDC RSB2A080JDPV

Zelio Relay. Vormontiertes und direkt einsetzbares Interface-Relais RSB bestehend aus Relais, Sockel, Schutzmodul mit LED-Anzeige, Haltebügel und Beschriftungsschild. Anzahl Kontakte- 2, Ausführung- Relaiswechsler, Kontaktbelastbarkeit- je 8 A. Spulen-Steuerspannung- 12 VDC. Stecksockel mit Schraubklemmen in getrennter Anordnung zur Montage auf Hutschiene oder aufschraubbar auf Montageplatte.
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Mit abnehmbaren Klemmen:
ja
Nennstrom:
8 A
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0..12 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Antrieb, Polung:
ungepolt
Schaltverhalten des Antriebs:
monostabil
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30
Frei Haus
ab € 9,21334*
€ 10,76334*
29 Tage
nicht lagernd
30
€ 7,90*
ab € 9,23*
€ 10,78*
Lager 6012
30
Frei Haus
ab € 9,36*
€ 10,92*
20 Tage
nicht lagernd
30
Frei Haus
ab € 9,69*
€ 11,28*
20 Tage
unbekannt
30
€ 6,99*
ab € 10,21*
€ 11,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 10,92*
€ 12,9948
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,1384
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 30 Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 327,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.