|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-20059587 Herst.-Nr.: AC5208 EAN/GTIN: 4021179005463 |
| |
|
|  |  |
 | ClassicLine-Modul 4A Transistor PNP AC5208 Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, Adressierbuchse , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt Weitere Informationen:  |  | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, schalttransistor pnp |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 126,26* | € 139,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 128,87* | € 141,43* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 129,82* | € 144,86* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,44* | € 147,31* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,86* | € 151,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|