|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5013553 Herst.-Nr.: AC5208 EAN/GTIN: 4021179005463 |
| |
|
|  |  |
 | Bussystem AS-Interface, Aktives ClassicLine-Modul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, 4 Ausgänge, Betriebsspannung: 26,5...31,6 V DC, Gesamtstromaufnahme aus AS-i: 50 mA, Transistor PNP Steckbuchsen M12x1, Adressierbuchse , Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Werkstoff Gehäuse: PA Piercingkontakte CuSn6 Oberfläche vernickelt und verzinnt - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen:  |  | Herkunftsland: | Deutschland |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, AS-i Verteiler, ASI-Verteiler, SAI-Verteiler, Schalttransistor, Transistor, ifm as-i modul, as-interface modul, schalttransistor pnp, ClassicLine 4DO-Y IP67, ClassicLine4DOYIP67, AC5208, Sensor-Aktor-Adapter, 4 Ausgänge, AS-Interface Modul ClassicLine, AS-i Ausgangsmodul, AS-i Flachkabel direkt kontaktierbar, Adressierbuchse, Aktives ClassicLine-Modul, Alarmsystemschnittstelle, Bluetooth-Gateway, Bluetooth-Schnittst, Bussystem AS-Interface, Flachkabelausrichtung in drei Richtungen möglich, Transistor PNP |
|  |  |
|  |  | Angebote (10) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 34 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 126,26* | € 139,55* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 128,87* | € 141,43* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 129,82* | € 144,86* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,44* | € 147,31* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 133,86* | € 151,62* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|