Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Switch Scalance 24x10/100Mbit/s RJ45 6GK5224-0BA00-2AA3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Switch Scalance 24x10/100Mbit/s RJ45 6GK5224-0BA00-2AA3
Switch Scalance 24x10/100Mbit/s RJ45 6GK5224-0BA00-2AA3
Artikel-Nr.:
     6012-20055643
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52240BA002AA3
EAN/GTIN:
     4019169853217
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch siemens

Switch Scalance 24x10/100Mbit/s RJ45 6GK5224-0BA00-2AA3

SCALANCE X224, managed IE Switch, 24x 10/100 Mbit/s RJ45 Ports, LED-Diagnose, Fehlermelde- Kontakt mit Set-Taster, redundante Spannungsversorgung, PROFINET IO Device, Netzwerk-Management, im Red. Ring betreibbar, inkl. elektron. Handbuch auf CD-ROM, C-PLUG optional. SCALANCE X224 Managed, Layer 2 Kompakt Switch, 24x 10/100 Mbit/s RJ45 für Industrial Ethernet/PROFINET-NetzwerkeRobustes Metallgehäuse in S7-300-Format für den platzsparenden Schaltschrankeinbau.
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
180 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 24 port, Netzwerk Switch, Switch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.337,74*
€ 2.493,48*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.366,03*
€ 2.531,31*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 2.472,73*
€ 2.626,66*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.508,81*
€ 2.672,89*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.697,79*
€ 2.853,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.626,66*
€ 3.125,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.600,88*
€ 3.095,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.522,92*
€ 3.002,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.483,55*
€ 2.955,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.472,73*
€ 2.942,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.