Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siemens Indus.Sector Switch Scalance 24x10/100Mbit/s RJ45 6GK522


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-157124
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6GK52240BA002AA3
EAN/GTIN:
     4019169853217
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
SIMATIC S7 Kommunikationsmodul
Siemens-Sector-Switch
industrie-switch siemens
Siemens Indus.Sector Switch Scalance 24x10/100Mbit/s RJ45 6GK5224-0BA00-2AA3 Ethernet, Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports 24, Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports 0, Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC 0, Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports 0, Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports 0, Anzahl der 100 Mbps SC-Ports 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX) 0, Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX) 0, Anzahl der sonstigen Ports 0, Montageart Hutschiene, Anzahl der Modulslots 0, Layer 2, Managebar, Schutzart (IP) IP30, Höhe 125mm, Breite 180mm, Tiefe 124mm, Die managed Switches der SCALANCE X-200-Produktlinie sind für den Aufbau von Linien-, Stern- und Ringstrukturen (10/100 Mbit/s) sehr gut geeignet.

Sie bieten High-Speed Redundancy im Ring für elektrische oder optische Strecken und können dank des Wechselmediums C-PLUG im Fehlerfall einfach getauscht werden.

Ihre kompakte Bauform gibt es mit unterschiedlichen Portausprägungen, von Gerätevarianten mit bis zu 24 elektrischen Ports und mit optischen Ports (BFOC/ST) für Entfernungen bis zu 26 km.

Vorteile: Flexibler Einsatz in maschinennahen Anwendungen bis hin zu vernetzten Teilanlagen, erhöhung der Anlagenverfügbarkeit durch Integration der Projektierung und Remote-Diagnose in das Engineeringtool STEP 7, schaltschrankloser Aufbau durch hohe Schutzart IP65 (SCALANCE X208PRO)

Weitere Informationen:
Ethernet:
Ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
0
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
0
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps M12-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der sonstigen Ports:
0
Montageart:
Hutschiene
Anzahl der Modulslots:
0
Layer 2:
Ja
Layer 3:
Nein
Managebar:
Ja
Schutzart (IP):
IP30
Höhe:
125 mm
Breite:
180 mm
Tiefe:
124 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: simatic s7 kommunikationsmodul, industrie-switch 24 port, Ethernet, Industrielle Kommunikation, Modul, Netzwerk Switch, Profinet, SCALANCE, Scalance, Simatic, Simatic Net, Step 7
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.341,43*
€ 2.458,28*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.376,33*
€ 2.494,98*
Frei Haus
ab € 2.463,81*
€ 2.587,59*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 2.509,23*
€ 2.632,55*
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.690,75*
€ 2.808,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.808,18*
€ 3.341,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.778,00*
€ 3.305,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.717,64*
€ 3.233,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.697,52*
€ 3.210,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.690,75*
€ 3.201,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.