| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-12558831 Herst.-Nr.: 0650581SI673683 EAN/GTIN: 4029299472165 |
| | |
|
| | |
| LED-Pendelleuchte RT2X115/20ND-SM-SET FLIN#0650581SI673683 Pendelleuchte F-LINE, silber, On/Off, Lichtaustritt , Raster breitstrahlend, Länge 1253 mm, Breite 204 mm, Höhe 37 mm, Schutzart IP20, R-TUBE eingebaut, Bemessungslichtstrom 5230 lm, Bemessungsleistung 42 W, 124 lm/W, Lichtfarbe 840, Referenzwert UGR 19 Weitere Informationen: | | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015: | nicht relevant | Energieeffizienzklassen-Spektrum: | A bis G | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1: | nein | Geeignet für Lichtbandkonfiguration: | nein | Geeignet für Leuchtmittelanzahl: | 2 | Fassung: | sonstige | Werkstoff des Gehäuses: | Stahl | Gehäusefarbe: | Silber | Werkstoff der Abdeckung: | ohne Abdeckung | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 291,74* | € 343,40* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 293,76* | € 343,98* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 308,91* | € 359,51* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 310,71* | € 362,40* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 341,53* | € 398,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|