|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11898933 Herst.-Nr.: 3037631 EAN/GTIN: 0662488376314 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtleiter Q45AD9FQ Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 5 15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar Weitere Informationen:  |  | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Ausführung des Schaltausgangs: | NAMUR | Ausführung der Schaltfunktion: | sonstige | Breite des Verstärkers: | 44,5 mm | Höhe des Verstärkers: | 102,6 mm | Länge des Verstärkers: | 60,5 mm | Gehäusebauform: | Quader | Leerlaufstrom: | 2,1 mA | Lichtart: | Infrarotlicht | Hinweis zur Abbildung: | Maßzeichnung |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 26 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 178,25* | € 213,11* |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 177,84* | € 213,14* |  |  |  | | 18 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 181,60* | € 216,27* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 183,50* | € 219,73* |  |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 185,64* | € 226,14* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|