Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtleiter Q45AD9FQ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-11898933
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3037631
EAN/GTIN:
     0662488376314
Suchbegriffe:
Glasfaser-Sensor
Glasfasersensor
Lichtleitersensor
glasfaser sensor

Opto Sensor Lichtleiter Q45AD9FQ

Opto-Sensor, Lichtleiter-Sensor für Glaslichtleiter, ATEX Kategorie II 1 G, Ex Zone 0, Stecker, M12 x 1, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 5 15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA
hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR), Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Ausführung des Schaltausgangs:
NAMUR
Ausführung der Schaltfunktion:
sonstige
Breite des Verstärkers:
44,5 mm
Höhe des Verstärkers:
102,6 mm
Länge des Verstärkers:
60,5 mm
Gehäusebauform:
Quader
Leerlaufstrom:
2,1 mA
Lichtart:
Infrarotlicht
Hinweis zur Abbildung:
Maßzeichnung
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 178,25*
€ 213,11*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 177,84*
€ 213,14*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 181,60*
€ 216,27*
Frei Haus
ab € 183,50*
€ 219,73*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 185,64*
€ 226,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,01*
€ 253,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,40*
€ 230,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,95*
€ 224,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,84*
€ 211,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.