|  |
 |
| Artikel-Nr.: 6012-11675742 Herst.-Nr.: 6ES76470JB000YA2 EAN/GTIN: 4034106033989 |
| |
|
|  |  |
 | SIMATIC IPC IPC520A 6ES7647-0JB00-0YA2 SIMATIC IPC520A, Nvidia ARM Carmel (6C), 8GB RAM, Jetson NX, 4x Ethernet RJ45, 3x USB3.0, 16 GB eMMc, ohne Montagezubehör without accessories Basierend auf Nvidia Xavier Nx Technologie stellt der SIMATIC IPC520A Box PC eine neue IPC Plattform dar, die speziell für AI basierte Applikationen in Industrie und industriellen Umgebungen entwickelt wurde. Weitere Informationen:  |  | Versorgungsspannung bei DC: | 20,4..28,8 V | Spannungsart der Versorgungsspannung: | DC | Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet: | 4 | Anzahl der HW-Schnittstellen USB: | 4 | Unterstützt Protokoll für CAN: | nein | Unterstützt Protokoll für INTERBUS: | nein | Unterstützt Protokoll für ASI: | nein | Unterstützt Protokoll für KNX: | nein | Unterstützt Protokoll für MODBUS: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.425,20* | € 1.559,60* |  |  |  | | 36 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.434,50* | € 1.560,58* |  |  |  | Lager 6012 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.474,18* | € 1.609,73* |  |  |  |  | | 14 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.537,78* | € 1.693,11* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.591,62* | € 1.787,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 6012 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 6012 |  | Versand: Lager 6012 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* |  | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|