|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3461-5061437 Herst.-Nr.: 6ES76470JB000YA2 EAN/GTIN: 4034106033989 |
| |
|
|  |  |
 | Versorgungsspannung bei DC 20,4 ... 28,8V, Spannungsart der Versorgungsspannung DC, Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet 4, Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY 0, Anzahl der HW-Schnittstellen USB 4, Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless 0, Vorinstalliertes Betriebssystem ohne, Schutzart (IP) IP20, Betriebstemperatur 0 ... 45°C, Gehäusebauform Box, Anzahl der freien Steckplätze, AGP 0, Anzahl der freien Steckplätze, ISA 0, Anzahl der freien Steckplätze, PC-Card (PCMCIA) 0, Anzahl der freien Steckplätze, sonstige 2, Tragschienenmontage möglich, Wand-/Direktmontage möglich, Anzahl der Steckplätze für Speichermedien 1, Breite 234mm, Höhe 129mm, Tiefe 71mm, - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Automatisierungs-Rechner, Box-PC, Computer, Industrie-Rechner, PC, Panel-PC, Personal Computer, Rack-PC, Steuerung |
|  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.425,20* | € 1.559,60* |  |  |  | | 36 Tage |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.434,50* | € 1.560,58* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.474,18* | € 1.609,73* |  |  |  | Lager 3461 | |  | |  |  | € 6,99* | ab € 1.537,78* | € 1.693,11* |  |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 1.591,62* | € 1.787,84* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3461 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3461 |  | Versand: Lager 3461 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | |  | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|