| |
|
| Artikel-Nr.: 6012-11166954 Herst.-Nr.: 6490119 EAN/GTIN: 4015609651696 |
| |
|
| | |
| Steckdosenkombination Tragb.Vollgummi 32A 6490119 WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Stapelbares Gehäuse (649) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart: IP44 Größe ca. Weitere Informationen: | | CEE-Steckdose - 16 A: | 1x16A5p400V | CEE-Steckdose - 32 A: | ohne | CEE-Steckdose - 63 A: | ohne | CEE-Steckdose - 125A: | ohne | Anzahl der SCHUKO-Steckdosen: | 4 | Absicherung: | LS-Schalter | Fehlerstrom-Typ: | A | FI-Schutzschalter: | FI mit IFN 0,03 A (Standard) | Anzahl der Leitungsschutzschalter: | 5 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 582,29* | € 661,47* | | | | | 23 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 579,67* | € 662,02* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 585,19* | € 667,38* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 586,97* | € 667,72* | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 689,48* | € 775,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|