| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-41116044 Herst.-Nr.: 6490119 EAN/GTIN: 4015609651696 |
| |
|
| | |
| WALTHER Tragbare Vollgummi-Steckdosenkombination nach IEC 61439-Teil 1 und 4 Stapelbares Gehäuse (649) aus unzerbrechlichem, alterungs-, säuren- und laugenbeständigem Vollgummi Farbe: schwarz mit Tragegriff mit selbstschließendem Klarsichtdeckel alle außenliegenden Metallteile sind aus Edelstahl Schutzklasse II Schutzart: IP44 Größe ca.: 339 x 270 x 280mm / H-B-T Anschluss: 2 Meter Anschlussleitung H07RN-F5G6 mit CEE-Stecker 32A 5P 400V 6h Abgänge/ Absicherung: 1 Fehlerstromschutzschalter (RCD) 4P 40A/30mA -A- 1 CEE-Anbaudose gerade 16A 5P 400V 6h mit Leitungsschutzschalter (MCB) 3P 16A -C- 4 Schutzkontaktsteckdosen nach DIN/VDE 0620-1 mit je 1 Leitungsschutzschalter (MCB) 1P 16A -B- Steckdosenkombination nach DIN EN 61439: stückgeprüft anschlussfertig verdrahtet Bemessungsstrom: 32A - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: steckdosen-kombination ip44, steckdosen-kombination, steckdosen-kombination tragbar, 6490119, CEE-Steckdosen-Kombination (IEC 60309), CEE, Connector, Enclosure 649, Gehäuse 649, Portable combination, Socket combination, Solid-rubber combination, Steckdosenkombination, Steckvorrichtung, Tragbare Kombination, Vollgummi Kombination |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 581,53* | € 653,11* | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 579,83* | € 653,66* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 587,70* | € 659,08* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 584,75* | € 659,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 688,08* | € 769,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|