Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchfolie, 150mm breitx250lfm, 100µ, transparent, LDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BildNormal
BildNormal
Artikel-Nr.:
     5R7J8-601174
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     8260269
EAN/GTIN:
     4063963010192
Suchbegriffe:
Folienschlauch
Schlauchfolie
folienschlauch 400x250 lfm
folienschlauch
Besonders flexibel - bestens für Produkte jeder Länge geeignet · Mit dem Folienschweissgerät können Sie die benötigten Längen selbst herstellen · Luftdicht verschliessbar - schützt optimal vor Staub und Feuchtigkeit · Aus sehr reiss- und durchstossfestem LDPE · Kerndurchmesser: 76 mm · Rollendurchmesser: 260 mm · Gewicht je Rolle: 6, kg
Weitere Informationen:
Breite innen:
150 mm
Farbe:
transparent
Gewicht VE in KG:
6,82
Länge innen:
250 m
Material:
LDPE-Folie
Stärke:
100 µ
Weitere Suchbegriffe: schlauchfolie 100 my, 82.602.69, 8260269, einschweißfolie.einschweissfolie, folie, halbschlauchfolie, ldpe, schlauchfolie, xt8260269
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
€ 7,90*
ab € 17,65*
€ 59,27*
Frei Haus
ab € 17,73*
€ 59,59*
Frei Haus
ab € 32,99*
€ 65,17*
Lager 5R7J8
10
€ 3,99*
ab € 35,56*
€ 67,60*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 53,38*
€ 67,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5R7J8
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,09*
€ 77,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 54,56*
€ 64,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,09*
€ 59,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,86*
€ 49,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,45*
€ 46,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 5R7J8
Versand: Lager 5R7J8
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.