| |
|
| Artikel-Nr.: 5R7J8-600898 Herst.-Nr.: 7750130 EAN/GTIN: 4063963012103 |
| |
|
| | |
| Für PP- und Polyesterband · Verzinkt · Zur Umreifung mittels Haspelspanner; die Abbildung kann vom original Artikel abweichen. Weitere Informationen: | | Breite innen: | 13 mm | Farbe: | verzinkt | Gewicht VE in KG: | 8,86 | Material: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen PET, Klemme für Textilumreifungsband, Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, metallschnallen 13mm, 77.501.30, 7750130, drahtklemmen, drahtschnallen, drahtverschluss, umreifung, verschluss, verschlusshülsen, verschlussklammern, verschlussschnalle, verschlüsse, warensicherung, xt7750130 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,0279* | € 0,05815* | | | | | 12 Tage | | | 1000 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,04823* | € 0,06203* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | Frei Haus | ab € 19,37* | € 55,11* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 7,90* | ab € 19,90* | € 55,50* | | | | Lager 5R7J8 | | | | 1 | | pro Packung | € 3,99* | ab € 29,96* | € 60,65* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5R7J8 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,02996* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5R7J8 | | Versand: Lager 5R7J8 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,99* | | ab € 110,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5R7J8 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|