Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussklemme, 13mm breit, verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verschlusshülsen, 13 mm breit, verzinkt, Typ: Drahtverschlussklemme
Verschlusshülsen, 13 mm breit, verzinkt, Typ: Drahtverschlussklemme
Artikel-Nr.:
     123TP-7750130
Hersteller:
     TransPak
Herst.-Nr.:
     7750130
EAN/GTIN:
     4056705101258
Suchbegriffe:
Metallschnallen
Verschlussklammern
PET-Verschlusshülsen
Verschlusshülse für PET-Band
  • Für PP- und Polyesterband
  • Verzinkt
  • Zur Umreifung mittels Haspelspanner
Weitere Informationen:
Material:
Metall
Farbe:
verzinkt
Gewicht VE in KG:
8,86
Breite innen:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Verschlusshülsen PET, Klemme für Textilumreifungsband, Metallklemme für Textilumreifungsband, Textilumreifungsbandklemme, Magazinverschlusshülsen, Verschlusshülsen, verschlusshülsen kunststoffbänder 13mm, pet verschlusshülsen, metallschnallen 13mm, Umreifung, Warensicherung, Drahtverschluss, 7750130, 7.750.130, 77.501.30, verschluss, verschlüsse, verschlussschnalle, verschlussklammern, Drahtschnallen, drahtklemmen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 123
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0281*
€ 0,05945*
12 Tage
unbekannt
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,04803*
€ 0,06373*
5 Tage
105
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 19,46*
€ 56,20*
6 Tage
105
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 19,37*
€ 56,22*
10 Tage
5
1
pro Packung
€ 3,99*
ab € 29,97*
€ 61,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 123
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,05945*
€ 0,07075
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,04208*
€ 0,05008
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03929*
€ 0,04676
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,03865*
€ 0,04599
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,037*
€ 0,04403
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 59,45* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 123
Versand: Lager 123
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 123
Zeitraum:innerhalb von 28 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.